Startseite

SIEMENS - SIE8WD42080DE Piede (singolo), in plastica per montaggio su base, accessorio per colonnine di segnalazione 8WD42, D=50 mm - 8WD42080DE

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD42080DE Piede (singolo), in plastica per montaggio su base, accessorio per colonnine di segnalazione 8WD42, D=50 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209379916

Artikelnummer

SIE8WD42080DE

Herstellernummer

8WD42080DE

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

piede singolo, plastica, per montaggio sulla base di fondo, senza stelo, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.