SIEMENS - SIE8WD42080AA Elemento di connessione incl. coperchio per montaggio su stelo, base e angolare - 8WD42080AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4011209375314
Artikelnummer
SIE8WD42080AA
Herstellernummer
8WD42080AA
Hersteller
SIE
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
schwarz
elemento di connessione con coperchio, per montaggio su tubo,su base di fondo e montaggio su angolare, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.


