Startseite

SIEMENS - SIE8WD42001AB Elemento luce fissa, rosso, AC/DC 12...230 V, diametro 50 mm, attacco BA 15d - 8WD42001AB

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WD42001AB Elemento luce fissa, rosso, AC/DC 12...230 V, diametro 50 mm, attacco BA 15d

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - rot

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...230 V

  • Betriebsspannung bei DC - 12...230 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209375369

Artikelnummer

SIE8WD42001AB

Herstellernummer

8WD42001AB

Hersteller

SIE

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

rot

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...230 V

Betriebsspannung bei DC:

12...230 V

Spannungsart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...230 V

Außendurchmesser:

50 mm

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

Glühlampe/LED

Schutzart (NEMA):

sonstige

elemento luminoso a luce fissa, rosso, AC/DC 12 ... 230 V, 50 mm diametro, attacco BA15d senza elemento luminoso Luce fissa SIRIUS 8WD4 senza elemento luminoso per la costruzione modulare di colonnine luminose e di segnalazione, ad es. per dispositivi diallarme ottici e/o acustici oppure per il controllo di processi complessi.. Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale ed estremamente resistenti a urti e vibrazioni. Il sicuro attacco a baionetta consente il semplice montaggio nonché la rapida sostituzione degli elementi luminosi. Oltre che per luce continua sono disponibili lampade per luce lampeggiante, luce rotante e luce flash in diversi colori e diverse tensioni nonché ronzatori e sirene. Esse sonofornibili in diverse misure di diametro, a scelta anche con capacità di comunicazione con collegamento a AS-Interface. Impiegando più LED in un modulo luminoso si ottiene una distribuzione ottimale della luce. Come accessori sono fornibili basi, steli, basi angolari, lampade a incandescenza, LED e adattatori stelo. Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e concapacità di comunicazione in un design moderno.