Startseite

SIEMENS - SIE8WA2867 Morsetto di alimentazione fino a 4 mm² per sbarra del conduttore N 10 x 3 mm e 6 x 6 mm, nudo - 8WA2867

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8WA2867 Morsetto di alimentazione fino a 4 mm² per sbarra del conduttore N 10 x 3 mm e 6 x 6 mm, nudo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4011209392199

Artikelnummer

SIE8WA2867

Herstellernummer

8WA2867

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

morsetto di alimentazione fino a 4mm2 per 10x 3mm e 6x 6mm sbarra collettrice N nuda Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.