SIEMENS - SIE8WA1898 SBARRA COLLEGAMENTO X 10 MORS 2,5MMQ - 8WA1898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 2.5 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
Alpha Fix
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4011209157811
Artikelnummer
SIE8WA1898
Herstellernummer
8WA1898
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
2.5 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


