SIEMENS - SIE8WA1853 SBARRA PARALLELO X 10 MORS 4MMQ - 8WA1853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 4 mm
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
Alpha Fix
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4011209161634
Artikelnummer
SIE8WA1853
Herstellernummer
8WA1853
Hersteller
SIE
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


