SIEMENS - SIE8US19412AA01 Accessori sistema di sbarre collettrici, morsetto di collegamento 95 ... 185 mm² - 8US19412AA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
6 ST
EAN
4011209346949
Artikelnummer
SIE8US19412AA01
Herstellernummer
8US19412AA01
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
accessori sistema di sbarre collettrici morsetto di collegamento 95 ... 185 mm2 profilo della sbarra 20, 25, 30 x 5, 10 mm e per profilato TT Morsetto di collegamento SENTRON .


