SIEMENS - SIE8US19211CB02 Modulo di connessione 50 mm², a 3 poli, a 3 poli, 6 ... 50 mm² 54x 160 mm - 8US19211CB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 300 A
Breite des Adapters - 54 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Schienenabstand - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869526287
Artikelnummer
SIE8US19211CB02
Herstellernummer
8US19211CB02
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
300 A
Breite des Adapters:
54 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
modulo di connessione 50 mm2, a 3 poli a 3 poli, 6 ... 50 mm2 54x 160mm modulo di connessione SENTRON 8US1 .