Startseite

SIEMENS - SIE8US19211BA00 Sistema di sbarre collettrici, Accessori per interasse sbarre 60 mm, piastra per morsetti di collegamento - 8US19211BA00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8US19211BA00 Sistema di sbarre collettrici, Accessori per interasse sbarre 60 mm, piastra per morsetti di collegamento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 300 A

  • Breite des Adapters - 54 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209593572

Artikelnummer

SIE8US19211BA00

Herstellernummer

8US19211BA00

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

300 A

Breite des Adapters:

54 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

sistema di sbarre collettrici, accessori interdistanza tra le sbarre 60mm piastra per morsetti di collegamento spessore delle sbarre: 5,10mm+profilo TT larghezza: 54mm, 6 ... 50 mm2 con copertura, a 3 poli modulo di connessione SENTRON 8US1 .