SIEMENS - SIE8US16134AU01 Adattatore apparecchio MCCB, a 3 poli, 160 A interasse sbarre 60 mm per 3VA10/11 - 8US16134AU01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 144 A
Breite des Adapters - 76 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Schienenabstand - 60 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869508085
Artikelnummer
SIE8US16134AU01
Herstellernummer
8US16134AU01
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
144 A
Breite des Adapters:
76 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
adattatore apparecchio MCCB, a 3 poli, 160 A interasse sbarre collettrici 60mm per 3VA10/11, VA50/51 160 x 77 mm gli elementi di contatto con ladattatore sono compresi nella fornitura Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .



