Startseite

SIEMENS - SIE8US12615FP08 sistema di sbarre collettrici interdistanza tra le sbarre 60mm adattatore per apparecchio, larghezza: 55mm spessore delle sbarre: 5,10mm+profilo TT... - 8US12615FP08

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8US12615FP08 sistema di sbarre collettrici interdistanza tra le sbarre 60mm adattatore per apparecchio, larghezza: 55mm spessore delle sbarre: 5,10mm+profilo TT...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 56 A

  • Breite des Adapters - 63 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Schienenabstand - 60 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209285774

Artikelnummer

SIE8US12615FP08

Herstellernummer

8US12615FP08

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

56 A

Breite des Adapters:

63 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

sistema di sbarre collettrici interdistanza tra le sbarre 60mm adattatore per apparecchio, larghezza: 55mm spessore delle sbarre: 5,10mm+profilo TT per interruttori automatici con contattore 3R, S2 con 1 profilato di supporto 35 mm, fino a 56A lunghezza 242mm Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .