SIEMENS - SIE8US12116MT10 Adattatore apparecchio S2, 80 A, partenza avviatore-invertitore AWG4 25 mm² 150 mm 150° lunghezza 260 mm, larghezza 118 mm - 8US12116MT10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 80 A
Breite des Adapters - 117 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Schienenabstand - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869514024
Artikelnummer
SIE8US12116MT10
Herstellernummer
8US12116MT10
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
80 A
Breite des Adapters:
117 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
adattatore apparecchio S2, 80A, WENDEAB AWG4 25 mm2 150 mm 150° lunghezza 260 mm, larghezza 118 mm Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 .