Startseite

SIEMENS - SIE8UD11712AD11 Comando rotativo bloccoporta standard senza compensazione della tolleranza, 75x75, albero 8x8, 0-I - 8UD11712AD11

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UD11712AD11 Comando rotativo bloccoporta standard senza compensazione della tolleranza, 75x75, albero 8x8, 0-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869520643

Artikelnummer

SIE8UD11712AD11

Herstellernummer

8UD11712AD11

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

comando rotativo bloccoporta standard senza compensazione della tolleranza dimensioni 75 x 75, albero 8 x 8, 300mm, 0-I, apparecchio completo operatore grandezza 45mm accessori per 3KD grand. costr. 1 e 2, 3KF grand. costr. 1 Comandi manuali per un comodo utilizzo dellinterruttore automatico scatolato 3VA. Disponibilità come comando rotativo frontale, per porta e parete laterale con diverse possibilità di chiusura a chiave e con interblocco Le manopole sono disponibili nelle varianti standard e ARRESTO DI EMERGENZA, ciascuna con o senza kit di illuminazione. Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - Un sistema. Per tutte le applicazioni.