Startseite

SIEMENS - SIE8UC73146BD44 Comando porta 8UC7, operatore grigio titanio, mostrina frontale colore grigio chiaro per interruttori automatici - 8UC73146BD44

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC73146BD44 Comando porta 8UC7, operatore grigio titanio, mostrina frontale colore grigio chiaro per interruttori automatici

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209681644

Artikelnummer

SIE8UC73146BD44

Herstellernummer

8UC73146BD44

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

nein

comando porta 8UC7 operatore Ti-grey, mostrina frontale grigio chiaro per interruttori automatici 3VL7, 3VL8 per alberi di comando 12 x 12 mm