Startseite

SIEMENS - SIE8UC73131BB30 Comando porta 8UC7, operatore colore grigio titanio/blu verde Basic, mostrina frontale colore grigio chiaro - 8UC73131BB30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC73131BB30 Comando porta 8UC7, operatore colore grigio titanio/blu verde Basic, mostrina frontale colore grigio chiaro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209681675

Artikelnummer

SIE8UC73131BB30

Herstellernummer

8UC73131BB30

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

comando porta 8UC7 operatore grigio titanio/blu verde mostrina frontale grigio chiaro per sezionatori sottocarico 3KL55, 3KM55, 3KL57, 3KM57, 3 kA incluso albero di prolunga, lunghezza 300 mm, 10 x 10 mm ed elemento di accoppiamento