SIEMENS - SIE8UC72628BD26 Comando porta 8UC7, operatore colore rosso, mostrina frontale colore giallo, con compensazione della tolleranza ridotta - 8UC72628BD26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Achsverlängerung - nein
Mit Türverriegelung - ja
Abschließbar - ja
Mit Griff rot/gelb - nein
Packung
1 ST
EAN
4011209689800
Artikelnummer
SIE8UC72628BD26
Herstellernummer
8UC72628BD26
Hersteller
SIE
Mit Achsverlängerung:
nein
Mit Türverriegelung:
ja
Abschließbar:
ja
Mit Griff rot/gelb:
nein
comando porta 8UC7 operatore rosso, mostrina frontale gialla compensazione della tolleranza ridotta per interruttori automatici 3VL4, 3VL5, 3VL6 per alberi di comando 8 x 8 mm


