Startseite

SIEMENS - SIE8UC72621BB20 Comando porta 8UC7, operatore colore grigio scuro/blu verde Basic, mostrina frontale colore grigio chiaro - 8UC72621BB20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC72621BB20 Comando porta 8UC7, operatore colore grigio scuro/blu verde Basic, mostrina frontale colore grigio chiaro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209681620

Artikelnummer

SIE8UC72621BB20

Herstellernummer

8UC72621BB20

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

comando porta 8UC7 operatore grigio scuro/verde blu Basic mostrina frontale grigio chiaro compensazione della tolleranza ridotta per sezionatori sottocarico 3KL52/53, 3KM52/53, 3KA52/53 per alberi di comando 8 x 8 mm