Startseite

SIEMENS - SIE8UC71728BD22 Comando porta 8UC7, operatore colore rosso, mostrina frontale colore giallo per interruttori automatici 3VL1, 3VL2 - 8UC71728BD22

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC71728BD22 Comando porta 8UC7, operatore colore rosso, mostrina frontale colore giallo per interruttori automatici 3VL1, 3VL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209858503

Artikelnummer

SIE8UC71728BD22

Herstellernummer

8UC71728BD22

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

comando porta 8UC7 operatore rosso, mostrina frontale gialla per interruttori automatici 3VL1, 3VL2, 3VL3 per alberi di comando 8 x 8 mm