Startseite

SIEMENS - SIE8UC71626BD22 Comando porta 8UC7, operatore grigio titanio, mostrina frontale colore grigio chiaro per interruttori automatici - 8UC71626BD22

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8UC71626BD22 Comando porta 8UC7, operatore grigio titanio, mostrina frontale colore grigio chiaro per interruttori automatici

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - nein

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209858497

Artikelnummer

SIE8UC71626BD22

Herstellernummer

8UC71626BD22

Hersteller

SIE

Mit Achsverlängerung:

nein

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

comando porta 8UC7 operatore Ti-grey, mostrina frontale grigio chiaro per interruttori automatici 3VL1, 3VL2, 3VL3 per alberi di comando 8 x 8 mm nuovo design con nuovi colori