SIEMENS - SIE8UC6034 ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 12 x 12 mm - 8UC6034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209077119
Artikelnummer
SIE8UC6034
Herstellernummer
8UC6034
Hersteller
SIE
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 12 x 12 mm


