SIEMENS - SIE8UC6033 ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 10x 10mm - 8UC6033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209077102
Artikelnummer
SIE8UC6033
Herstellernummer
8UC6033
Hersteller
SIE
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
10 mm
Querschnitt-Breite:
10 mm
ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 10x 10mm


