SIEMENS - SIE8UC6031 ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 6x 6mm - 8UC6031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209077089
Artikelnummer
SIE8UC6031
Herstellernummer
8UC6031
Hersteller
SIE
Länge:
300 mm
Querschnitt-Höhe:
6 mm
Querschnitt-Breite:
6 mm
ricambio per comando rotativo 8UC6 albero di prolunga, lunghezza 300 mm 6x 6mm


