SIEMENS - SIE8PQ60008BA17 Collegamento cavi 3VA22 (250A) A: 200mm esecuzione fissa, zoccolo da innesto - 8PQ60008BA17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 87 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869561172
Artikelnummer
SIE8PQ60008BA17
Herstellernummer
8PQ60008BA17
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
87 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
97 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


