SIEMENS - SIE8PQ50004BA58 Terminale di collegamento 3VA - 8PQ50004BA58

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 87 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 50 mm
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 50 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869560854
Artikelnummer
SIE8PQ50004BA58
Herstellernummer
8PQ50004BA58
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
87 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
50 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
100 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


