SIEMENS - SIE8PQ50003BA56 Segregazione collegamento sbarra collettrice verticale posteriore, A: 350mm La: 600mm - 8PQ50003BA56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 350 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4042948181089
Artikelnummer
SIE8PQ50003BA56
Herstellernummer
8PQ50003BA56
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
350 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


