Startseite

SIEMENS - SIE8PQ50002BA38 Segregazione laterale, A:450mm - 8PQ50002BA38

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ50002BA38 Segregazione laterale, A:450mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 450 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948172827

Artikelnummer

SIE8PQ50002BA38

Herstellernummer

8PQ50002BA38

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1.5 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

450 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

2 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

suddivisione laterale, A: 450mm