SIEMENS - SIE8PQ50002BA28 Segregazione laterale, A: 150mm - 8PQ50002BA28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 150 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4042948172735
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA28
Herstellernummer
8PQ50002BA28
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
2 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


