SIEMENS - SIE8PQ50000BA14 Segregazione sbarra collettrice verticale 3WL GC I, a 3/4 poli, esecuzione fissa - 8PQ50000BA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Farbe - sonstige
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948163061
Artikelnummer
SIE8PQ50000BA14
Herstellernummer
8PQ50000BA14
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


