Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA86 Staffa di ammaraggio cavi, profilo C30x15mm, La: 1000mm, 1 confezione=5 pezzi - 8PQ30000BA86

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ30000BA86 Staffa di ammaraggio cavi, profilo C30x15mm, La: 1000mm, 1 confezione=5 pezzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 1000 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948167915

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA86

Herstellernummer

8PQ30000BA86

Hersteller

SIE

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

1000 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Höhe:

30 mm

Länge:

15 mm

canalina passacavi profilo: C30x15mm, La: 1000mm, 1 confezione = 5 pezzi