Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA82 Guida di sostegno A: 1600mm - 8PQ30000BA82

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ30000BA82 Guida di sostegno A: 1600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 42 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 40 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1600 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948167755

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA82

Herstellernummer

8PQ30000BA82

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

42 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

40 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1600 mm

Farbe:

sonstige

Breite:

42 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

base di connessione A: 1600mm