SIEMENS - SIE8PQ30000BA78 Sbarra collettrice principale posteriore, La: 400 mm P: 800 mm - 8PQ30000BA78

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 250 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4042948166826
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA78
Herstellernummer
8PQ30000BA78
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
250 mm
Farbe:
sonstige
Breite:
400 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


