SIEMENS - SIE8PQ30000BA73 Angolare di fissaggio per staffa di ammaraggio cavi, 1 confezione=10 pezzi - 8PQ30000BA73

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 19 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein
Höhe - 63 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948161784
Artikelnummer
SIE8PQ30000BA73
Herstellernummer
8PQ30000BA73
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
19 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Höhe:
63 mm
Länge:
62.5 mm
angolare di fissaggio per canalina passacavi, 1 confezione=10 pezzi


