SIEMENS - SIE8PQ23088BA01 Tetto IP55, La: 800mm P: 800mm - 8PQ23088BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 800 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948161401
Artikelnummer
SIE8PQ23088BA01
Herstellernummer
8PQ23088BA01
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


