Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23086BA05 Chiusura di base IP55 La: 800mm P: 600mm - 8PQ23086BA05

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23086BA05 Chiusura di base IP55 La: 800mm P: 600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948162224

Artikelnummer

SIE8PQ23086BA05

Herstellernummer

8PQ23086BA05

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

nein

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

chiusura di base IP55, La: 800mm, P: 600mm