Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23086BA04 Piastra del tetto rialzata IPX1, La: 800mm P: 600mm - 8PQ23086BA04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23086BA04 Piastra del tetto rialzata IPX1, La: 800mm P: 600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 62 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948161661

Artikelnummer

SIE8PQ23086BA04

Herstellernummer

8PQ23086BA04

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

5020

Mit Kabeleinführung:

nein

alzata lamiera del tetto IPX1 La: 800mm, P: 600mm