SIEMENS - SIE8PQ23084BA03 Tetto IP40 con ingresso cavi La: 800mm P: 400mm - 8PQ23084BA03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 25.5 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948161562
Artikelnummer
SIE8PQ23084BA03
Herstellernummer
8PQ23084BA03
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
25.5 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
ja


