Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23066BA08 Tetto per scomparto dangolo, IP55 P: 600mm - 8PQ23066BA08

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23066BA08 Tetto per scomparto dangolo, IP55 P: 600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948179451

Artikelnummer

SIE8PQ23066BA08

Herstellernummer

8PQ23066BA08

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

700 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

700 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

lamiera di copertura scomparto dangolo IP55, P: 600mm