SIEMENS - SIE8PQ23066BA01 Tetto IP55, La: 600mm P: 600mm - 8PQ23066BA01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948161364
Artikelnummer
SIE8PQ23066BA01
Herstellernummer
8PQ23066BA01
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein


