Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23048BA03 Tetto IP40 con ingresso cavi La: 400mm P: 800mm - 8PQ23048BA03

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23048BA03 Tetto IP40 con ingresso cavi La: 400mm P: 800mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 25.5 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948161524

Artikelnummer

SIE8PQ23048BA03

Herstellernummer

8PQ23048BA03

Hersteller

SIE

Breite:

400 mm

Höhe:

25.5 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

nein

Mit Kabeleinführung:

ja

lamiera di copertura con ingresso cavi IP40, La: 400mm P: 800mm