SIEMENS - SIE8PQ23044BA02 Tetto IP40, La: 400mm P: 400mm - 8PQ23044BA02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948161418
Artikelnummer
SIE8PQ23044BA02
Herstellernummer
8PQ23044BA02
Hersteller
SIE
Breite:
400 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein


