Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23026BA02 Tetto IP40, La: 1200mm P: 600mm - 8PQ23026BA02

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23026BA02 Tetto IP40, La: 1200mm P: 600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948168318

Artikelnummer

SIE8PQ23026BA02

Herstellernummer

8PQ23026BA02

Hersteller

SIE

Breite:

1200 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

lamiera di copertura IP40, La: 1200mm, P: 600mm