Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23018BA02 Tetto IP40, La: 1000mm P: 800mm - 8PQ23018BA02

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23018BA02 Tetto IP40, La: 1000mm P: 800mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948168356

Artikelnummer

SIE8PQ23018BA02

Herstellernummer

8PQ23018BA02

Hersteller

SIE

Breite:

1000 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

sonstige

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Entlüftung:

ja

Mit Kabeleinführung:

nein

lamiera di copertura IP40, La: 1000mm, P: 800mm