Startseite

SIEMENS - SIE8PQ21974BA01 copertura IP55, A: 2000mm, La: 400mm - 8PQ21974BA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ21974BA01 copertura IP55, A: 2000mm, La: 400mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 1975 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948164167

Artikelnummer

SIE8PQ21974BA01

Herstellernummer

8PQ21974BA01

Hersteller

SIE

Breite:

400 mm

Höhe:

1975 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

copertura IP55, A: 2000mm, La: 400mm