SIEMENS - SIE8PQ20606BA04 copertura apparecchi dinstallazione 3 x 24 UM, A: 600mm, La: 600mm - 8PQ20606BA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948174128
Artikelnummer
SIE8PQ20606BA04
Herstellernummer
8PQ20606BA04
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
copertura apparecchi dinstallazione 3 x 24 UM, A: 600mm, La: 600mm


