SIEMENS - SIE8PQ20508BA15 mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotati...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 500 mm
Werkstoff - sonstige
Tiefe - 10 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4001869582047
Artikelnummer
SIE8PQ20508BA15
Herstellernummer
8PQ20508BA15
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
sonstige
Tiefe:
10 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, A: 500mm, La: 800mm