SIEMENS - SIE8PQ20508BA12 mostrina copriforo 3VA12 (250A), a 3 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: con; A... - 8PQ20508BA12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 800 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869560564
Artikelnummer
SIE8PQ20508BA12
Herstellernummer
8PQ20508BA12
Hersteller
SIE
Breite:
800 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
10 mm
mostrina copriforo 3VA12 (250A), a 3 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: con; A: 500mm, La: 800mm


