Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20458BA23 mostrina copriforo 3VA27 (1600A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm - 8PQ20458BA23

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20458BA23 mostrina copriforo 3VA27 (1600A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 450 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624343171

Artikelnummer

SIE8PQ20458BA23

Herstellernummer

8PQ20458BA23

Hersteller

SIE

Höhe:

450 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

10 mm

mostrina copriforo 3VA27 (1600A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm