Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20358BA15 copertura 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, modulo inseribile, A: 350mm, La: 800mm - 8PQ20358BA15

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20358BA15 copertura 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, modulo inseribile, A: 350mm, La: 800mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 350 mm

  • Tiefe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869560335

Artikelnummer

SIE8PQ20358BA15

Herstellernummer

8PQ20358BA15

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

10 mm

copertura 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, modulo inseribile, A: 350mm, La: 800mm