Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20356BA25 mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, modulo estraibile, azionamento: diretto, interruttore differen... - 8PQ20356BA25

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20356BA25 mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, modulo estraibile, azionamento: diretto, interruttore differen...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 350 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Tiefe - 10 mm

  • Einbauort - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869560298

Artikelnummer

SIE8PQ20356BA25

Herstellernummer

8PQ20356BA25

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

350 mm

Werkstoff:

sonstige

Tiefe:

10 mm

Einbauort:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, modulo estraibile, azionamento: diretto, interruttore differenziale: senza, A: 300 mm, La: 600 mm