Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIEMENS - SIE8PQ20356BA04 COPERTURA 3VL5/4P/ORIZZ/FI,RIM/A350/L60 - 8PQ20356BA04

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20356BA04 COPERTURA 3VL5/4P/ORIZZ/FI,RIM/A350/L60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 350 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948172506

Artikelnummer

SIE8PQ20356BA04

Herstellernummer

8PQ20356BA04

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

350 mm

SIVACON S4, copertura, 3VL5 fino a 630A a 4 poli, installazione fissa zoccolo da innesto, A: 350mm, La: 600mm Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON. Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema per la realizzazione di una combinazione di apparecchi di manovra con certificato di omologazione di tipo. Esso consente di realizzare una distribuzione dell'energia sicura, omogenea ed economica fino a 4 000 A. Grazie alla struttura modulare del sistema è possibile adattarlo in modo flessibile a quasi tutte le esigenze. Diverse tecniche d'installazione, compatibili con i componenti mediante molteplici accessori, si adattano perfettamente alla varietà di requisiti della distribuzione dell'energia. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dell'energia SIVACON e dei quadri di distribuzione per l'installazione ALPHA UNIVERSAL. Iquadri di distribuzione dell'energia SIVACON di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Il software di configurazione SIMARIS configuration aumenta la sicurezza della pianificazione e fa risparmiare tempo nella preparazione dell'offerta come pure della documentazione dell'impianto. 2. Durante l'esercizio un sistema di ventilazione efficiente, appositamente studiato per i componenti, impedisce surriscaldamenti e concentrazioni di calore, riduce il derating e assicura così una disponibilità costante dell'impianto. 3. La forma della segregazione interna fino a 4b può essere realizzata in modo ottimale mediante componenti standard. 4. La struttura del quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 semplifica il collegamento e l'installazione degli apparecchi. 5. Grazie a portapparecchi regolabili in profondità si hanno moltissime possibilità di installazione con una ridotta varietà di componenti, vedi ad. es. la scelta del meccanismo di comando e il tipo di montaggio degli apparecchi di manovra. 6. Grazie al concetto di produzione flessibile dei quadri di distribuzione SIVACON S4 certificato secondo ISO 9001 si possono realizzare soluzioni premontate in diverse varianti costruttive (secondo necessità con o senza elementi strutturali in rame) fornibili in tempo assai breve. &DPMD_ACC602_001_000_SA_BLE&